› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY OV 300 E27 60W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB8212G
Cod. Produttore LB8212G
Cod. EAN 8012680146178

Informazioni principali

Airy ov 300 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il nostro portalampada AIRY in grigio, un elemento di design elegante e funzionale per ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portalampada è progettato per l'installazione di lampade con attacco E27, garantendo una compatibilità ottimale con una vasta gamma di lampadine. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e sofisticato, perfetto per interni contemporanei o classici. Con un'ottima resistenza e durata nel tempo, il portalampada AIRY è ideale per illuminare spazi residenziali o commerciali, offrendo un'illuminazione efficace e accogliente. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dal soggiorno alla camera da letto, fino agli uffici. Scegli AIRY per un tocco di stile e funzionalità nella tua illuminazione.

Caratteristiche tecniche

adatto per fissaggio a soffitto

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

lunghezza

285 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

60 W

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

120 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

altezza/profondità

166 mm

resistenza agli urti

IK06

portalampada

E27

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

AIRY OV 300 E27 60W GRIGIO