›

AIRSENS RH

Cod. Rexel MESO5416845500
Cod. Produttore 5416845500
Cod. EAN 8413893943934

Informazioni principali

AIRSENS RH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Intelligent sensor that detects relative humidity and sends a wired control signal. Designed to create direct demand control ventilation systems without intermediate control installation. AirSens can be linked with AC, ECOWATT (EC) fans or VFTM frequency drive.Main features:• 4 working modes: - Relay output - 0-10V output - 2-10V output - Full Modbus communication control• Adjustable set point.• IAQ level indicator (3-LED light diffuser).• Adjustable 3-LED light diffuser intensity.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Bianco

con display

adatto per montaggio a parete

con scatola

tipo di alimentazione elettrica

Altro

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria

tecnologia

Sensore polimerico capacitivo

Protocollo di supporto per Modbus

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

grado di protezione (IP)

IP30

numero di campi di misura

1

con materiale di fissaggio

tolleranza

2 %

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V

1

Luogo d'impiego

Ambiente

esecuzione del display

LED

Sensore dentro alloggiamento

Misura della temperatura passiva

Numero di segnali di uscita

2

Umidità max. ambiente (senza condensa)

95 %

Potenziometro con manopola di regolazione

tipo di sensore

Altro

Altezza del corpo

89 mm

Larghezza corpo

122 mm

Profondità corpo

26 mm

Materiale elemento

Altro

Adatto per l'aria

Serie

AIRSENS

AIRSENS RH