›

AIRPUR 360

Cod. Rexel MESO5250010600
Cod. Produttore 5250010600
Cod. EAN 8413893473530

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Spegnimento automatico
  • Filtrazione: 3 stadi, 99.99% eff.
  • Filtro HEPA: Classe H13, EN 18221-1
  • Modalità: 4 modalità operative
  • Display: Touch LCD con indicatori
  • Serie: AIRPUR 360º

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Quiet portable air purifier unit for up to 50 m² spaces.CharacteristicsLCD touch screen shows all available functions and their status:− Colour-coded air quality level and PM2.5 indicator (μg/m³).− RH% and room temperature.− Timer (1-8 h).− Filter replacement indicator.− Screen lock.4 operating modes:− MANUAL: 3 speed settings.− SMART: Adjusts speed based on air quality.− NIGHT: Runs at an exceptionally low speed to reduce noise.− TIMER: Programmable from 1-8 hours.Three stage filtration, 99.99% efficiency using 360º drum-type filters:1. Fibre pre-filter:Filter (F7 class / EN 779). Filters out large-sized particles (PM10).2. HEPA anti-microbial filter (H13 Class / EN 18221-1):Filters fine particles (PM2.5) like spores, dust, pollen, dust mites, bacteria and viruses.− 3. Active-carbon filter:Adsorbs fumes, odours, vapours, aromatic and volatile organic chemical compounds.UV light.Remote control.DC Brushless motor.Automatic switch-off when tipped over.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

300 mm

Tipologia

Depuratore aria

altezza

708 mm

profondità

300 mm

potenza

55 W

peso

12,8 kg

adatto fino a una superficie massima di

50 SQUARE_METER

ricircolo dell'aria

450 METROC_ORA

Depurazione dell'aria con radiazioni UV-C

Serie

AIRPUR 360 /

AIRPUR 360