Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01651
Cod. Produttore
B01651
Cod. EAN
8015892016512

Informazioni di prodotto

AID 32X13 WE ANGOLO INTERNO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno di colore bianco, progettato per garantire un collegamento pulito e sicuro tra canaline elettriche da 32x13 mm. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una perfetta integrazione e una finitura estetica raffinata negli impianti elettrici, mantenendo un design semplice e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella gestione dei cavi.

colore

Bianco

larghezza

32 mm

altezza

13 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Serie

DESIGN

Produttore

AID 32x13 WE Angolo interno per Canale Design BIANCO EVEREST