Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6363903
Cod. Produttore
6363903
Cod. EAN
4012196881413

Informazioni di prodotto

  • Serie: AHB 100 FT
  • Tipo: Profilo di sospensione
  • Uso: Passerelle portacavi
  • Materiale: Staffa resistente
  • Applicazione: Sistemi sospesi
  • Installazione: Facile e sicura
  • Dimensioni: Standard industriale
  • Protezione: Alta durabilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

colore

Zinco

Tipologia

Staffa di sospensione (staffa a C)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Capacità di portata

600 N

adatto per altezza max. canale/conduttore

110 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

fissaggio del canale

Avvitabile

Produttore

AHB 100 FT STAFFA DI SOSPENSIONE PR