›

AGO WALL PW LED 3K 10W MARRONE

Cod. Rexel AILMLL126107L3
Cod. Produttore LL126107L3
Cod. EAN 8012680176700

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Marrone
  • Tipo luce: LED
  • Uso: Interni
  • Consumo: Basso
  • Serie: AGO WALL PW
  • Illuminazione: Uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED da parete AGO WALL PW offre una luce calda a 3000K con una potenza di 10W, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e dal design sobrio. Il colore marrone conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi stili di arredamento. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, valorizzando gli spazi con una luce accogliente e confortevole.
AGO WALL PW LED 3K 10W MARRONE