›

AGO WALL LED 4K 6W VERDE

Cod. Rexel AILMLL126006MN
Cod. Produttore LL126006MN
Cod. EAN 8012680109180

Informazioni principali

Ago Wall LED 4K Verde

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED AGO WALL da 6 watt offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una resa cromatica 4K, ideale per ambienti che richiedono una luce nitida e naturale. Il colore verde conferisce un tocco distintivo e moderno, rendendo questo prodotto adatto sia per applicazioni residenziali che commerciali. Grazie al basso consumo energetico e alla lunga durata tipica della tecnologia LED, rappresenta una soluzione sostenibile e conveniente per l'illuminazione. La sua compattezza e il design funzionale ne facilitano l'installazione in diverse configurazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

6 W

lunghezza

92 mm

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

115 mm

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

50 mm

flusso luminoso effettivo

700 lm

adatto per fissaggio a soffitto

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

verde

larghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

AGO WALL LED 4K 6W VERDE