›

AGO WALL LED 4K 6W VERDE

Cod. Rexel AILMLL126006LN
Cod. Produttore LL126006LN
Cod. EAN 8012680109173

Informazioni principali

Ago Wall LED 4K Verde

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED AGO WALL da 6 watt offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una resa cromatica 4K, garantendo colori vividi e naturali. Il design compatto e il colore verde la rendono ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale in ambienti interni. Questo prodotto si distingue per il basso consumo energetico e la lunga durata, caratteristiche fondamentali per soluzioni di illuminazione sostenibili e moderne.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

lunghezza

92 mm

corrente nominale

220 mA

prestazioni del sistema

6 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

115 mm

flusso luminoso effettivo

700 lm

diametro esterno

50 mm

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

colore della scatola

verde

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

70 mm

tipo di tensione

AC

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

AGO WALL LED 4K 6W VERDE