›

AGO WALL LED 4K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126005DN
Cod. Produttore LL126005DN
Cod. EAN 8012680108954

Informazioni principali

Ago Wall LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da parete con potenza di 6 watt, caratterizzata da una luce naturale 4K che garantisce un'illuminazione brillante e uniforme. Il design compatto e il colore nero la rendono adatta a diverse ambientazioni, offrendo un tocco moderno e discreto. Ideale per l'illuminazione di interni, questa lampada unisce efficienza energetica e durata nel tempo, assicurando prestazioni elevate con un consumo ridotto. La tecnologia LED avanzata assicura una luce di alta qualità, perfetta per valorizzare gli spazi con un'illuminazione funzionale e raffinata.

Caratteristiche tecniche

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

700 lm

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

prestazioni del sistema

6 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

70 mm

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

115 mm

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

diametro esterno

50 mm

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

92 mm

AGO WALL LED 4K 6W NERO