›

AGO WALL LED 4K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126005MN
Cod. Produttore LL126005MN
Cod. EAN 8012680109111

Informazioni principali

Ago Wall LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da parete con potenza di 6 watt e luce a temperatura colore 4000K, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e il colore nero conferiscono un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi contesti abitativi o lavorativi. Questa lampada garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, riducendo il consumo energetico rispetto alle tradizionali fonti luminose. Perfetta per valorizzare spazi con un tocco contemporaneo, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

700 lm

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

6 W

corrente nominale

220 mA

lunghezza

92 mm

larghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

altezza/profondità

115 mm

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

50 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

AGO WALL LED 4K 6W NERO