›

AGO WALL LED 4K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126005LN
Cod. Produttore LL126005LN
Cod. EAN 8012680109128

Informazioni principali

Ago Wall LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da parete con potenza di 6 watt e luce a temperatura colore 4000K, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto e il colore nero conferiscono un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi stili di arredamento. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, con un basso consumo energetico tipico della tecnologia LED. Perfetto per valorizzare spazi residenziali o commerciali, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

larghezza

70 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

simmetrico

flusso luminoso effettivo

700 lm

diametro esterno

50 mm

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

115 mm

colore della scatola

nero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

220 mA

prestazioni del sistema

6 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

92 mm

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

AGO WALL LED 4K 6W NERO