›

AGO WALL LED 4K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL126004MN
Cod. Produttore LL126004MN
Cod. EAN 8012680109036

Informazioni principali

Ago Wall LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Faretto LED da incasso a parete con potenza di 6 watt e temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Il corpo in finitura grigio conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diversi ambienti interni. Progettato per garantire un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, questo apparecchio è perfetto per valorizzare spazi residenziali o commerciali con un design minimalista e funzionale.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

6 W

lunghezza

92 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza/profondità

115 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

50 mm

flusso luminoso effettivo

700 lm

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

70 mm

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

AGO WALL LED 4K 6W GRIGIO