›

AGO WALL LED 4K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL126004DN
Cod. Produttore LL126004DN
Cod. EAN 8012680108909

Informazioni principali

Ago Wall LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AGO WALL LED 4K 6W GRIGIO è una lampada da parete a LED che unisce efficienza energetica e design moderno. Con una potenza di 6 watt, offre una luce chiara e uniforme con una temperatura di colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e confortevole. Il corpo grigio conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diversi stili di arredamento. Questo apparecchio garantisce lunga durata e basse emissioni di calore, rappresentando una soluzione pratica e sostenibile per l'illuminazione domestica o professionale.

Caratteristiche tecniche

prestazioni del sistema

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

115 mm

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per fissaggio a soffitto

diametro esterno

50 mm

flusso luminoso effettivo

700 lm

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

lunghezza

92 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

70 mm

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

AGO WALL LED 4K 6W GRIGIO