›

AGO WALL LED 3K 6W VERDE

Cod. Rexel AILMLL126006L3
Cod. Produttore LL126006L3
Cod. EAN 8012680109166

Informazioni principali

Ago Wall LED 3K Verde

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED da parete AGO WALL LED 3K 6W verde offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una temperatura colore di 3000K, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. Con una potenza di 6 watt, garantisce un basso consumo energetico senza rinunciare alla luminosità. Il design compatto e il colore verde la rendono adatta a molteplici ambienti, integrandosi facilmente in contesti sia residenziali che commerciali. Questo prodotto è una soluzione affidabile e moderna per l'illuminazione decorativa e funzionale, combinando tecnologia LED avanzata con un'estetica distintiva.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

6 W

corrente nominale

220 mA

lunghezza

92 mm

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

115 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

diametro esterno

50 mm

flusso luminoso effettivo

700 lm

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

verde

larghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

3000 K

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

AGO WALL LED 3K 6W VERDE