›

AGO WALL LED 3K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126005L3
Cod. Produttore LL126005L3
Cod. EAN 8012680109135

Informazioni principali

Ago Wall LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AGO WALL LED 3K 6W NERO è un apparecchio di illuminazione a parete caratterizzato da una luce LED con temperatura colore di 3000 Kelvin, che garantisce una luce calda e accogliente. Con una potenza di 6 watt, offre un'efficienza energetica elevata, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e di design. Il colore nero conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi stili di arredamento. Questo prodotto è realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

altezza/profondità

115 mm

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

50 mm

flusso luminoso effettivo

700 lm

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

6 W

lunghezza

92 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

prodotto Sustainable

Si

AGO WALL LED 3K 6W NERO