›

AGO WALL LED 3K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126005D3
Cod. Produttore LL126005D3
Cod. EAN 8012680108947

Informazioni principali

Ago Wall LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a parete LED con luce calda da 3000K e potenza di 6 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura nera. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e dallo stile contemporaneo. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una soluzione sostenibile e pratica per l'illuminazione d'ambiente. La struttura compatta e il colore nero conferiscono un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi contesti abitativi e commerciali.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

adatto per montaggio a parete

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

altezza/profondità

115 mm

colore della scatola

nero

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

700 lm

diametro esterno

50 mm

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK07

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

lunghezza

92 mm

prestazioni del sistema

6 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

larghezza

70 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

AGO WALL LED 3K 6W NERO