›

AGO WALL LED 3K 6W MARRONE

Cod. Rexel AILMLL126007L3
Cod. Produttore LL126007L3
Cod. EAN 8012680109258

Informazioni principali

Ago Wall LED 3K Marrone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da parete con luce calda a 3000 Kelvin e potenza di 6 watt, caratterizzata da un elegante finitura marrone. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada è ideale per ambienti interni dove si desidera un'atmosfera accogliente e moderna. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendola una soluzione sostenibile e funzionale per l'illuminazione domestica o professionale.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

115 mm

adatto per montaggio a parete

diametro esterno

50 mm

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

92 mm

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

6 W

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

70 mm

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

marrone

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

flusso luminoso effettivo

700 lm

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK07

AGO WALL LED 3K 6W MARRONE