›

AGO WALL LED 3K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL126004L3
Cod. Produttore LL126004L3
Cod. EAN 8012680109074

Informazioni principali

Ago Wall LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AGO WALL LED 3K 6W GRIGIO è una lampada da parete caratterizzata da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Dotata di tecnologia LED con una potenza di 6 watt, offre una luce calda a 3000 kelvin che crea un'atmosfera accogliente e confortevole. La finitura grigia conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi stili di arredamento. Questo apparecchio è progettato per garantire un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendolo una soluzione sostenibile per l'illuminazione domestica o professionale.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

70 mm

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK07

lunghezza

92 mm

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

6 W

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza/profondità

115 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

diametro esterno

50 mm

flusso luminoso effettivo

700 lm

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

prodotto Sustainable

Si

AGO WALL LED 3K 6W GRIGIO