›

AGO WALL LED 2.7K 6W VERDE

Cod. Rexel AILMLL126006L2
Cod. Produttore LL126006L2
Cod. EAN 8012680109159

Informazioni principali

Ago Wall LED 2.7K Verde

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED AGO WALL da 6 watt offre un'illuminazione efficiente con una temperatura colore di 2700 Kelvin, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Il design compatto e il colore verde la rendono una scelta distintiva per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, perfetta per soluzioni elettriche moderne e sostenibili.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

115 mm

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

50 mm

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

6 W

lunghezza

92 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

verde

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

regolabilità

orientabile

temperatura del colore

2700 K

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

flusso luminoso effettivo

700 lm

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK07

AGO WALL LED 2.7K 6W VERDE