›

AGO WALL LED 2.7K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126005L2
Cod. Produttore LL126005L2
Cod. EAN 8012680109142

Informazioni principali

Ago Wall LED 2.7K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da parete con potenza di 6 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, caratterizzata da un design compatto e moderno in colore nero. Ideale per l'illuminazione d'ambiente, offre un'efficienza energetica elevata e una luce calda e accogliente, perfetta per valorizzare gli spazi interni con un tocco di eleganza e funzionalità. Realizzata con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

nero

altezza/profondità

115 mm

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

50 mm

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

6 W

lunghezza

92 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

70 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

regolabilità

orientabile

temperatura del colore

2700 K

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

flusso luminoso effettivo

700 lm

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK07

AGO WALL LED 2.7K 6W NERO