›

AGO TOP LED 4K 2 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL126008N
Cod. Produttore LL126008N
Cod. EAN 8012680109289

Informazioni principali

Ago Top LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AGOG TOP LED 4K 2 W è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un design compatto e moderno nel colore grigio. Questo prodotto offre un'efficienza energetica elevata con una potenza di 2 watt, ideale per applicazioni che richiedono una luce nitida e di alta qualità. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico, rendendo questo apparecchio perfetto per ambienti residenziali e commerciali che necessitano di un'illuminazione affidabile e performante. La tonalità di luce 4K assicura una resa cromatica naturale e confortevole per gli occhi.

Caratteristiche tecniche

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

corpo luminoso

LED non sostituibile

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

DC

regolabilità

non regolabile

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

diametro esterno

50 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

flusso luminoso effettivo

140 lm

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

19 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto a postazione di lavoro con schermo

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

angolo di irraggiamento

diffuso

adatto per applicazione

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

classe di protezione

III

tensione nominale

24 V

temperatura del colore

4000 K

AGO TOP LED 4K 2 W GRIGIO