›

AGO TOP LED 3K 2 W NERO

Cod. Rexel AILMLL1260093
Cod. Produttore LL1260093
Cod. EAN 8012680109326

Informazioni principali

Ago Top LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AGO TOP LED 3K da 2 watt in colore nero è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e una luce calda con temperatura di colore 3000 Kelvin. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e duratura, questo LED combina design compatto e prestazioni ottimali, garantendo un consumo ridotto e un'elevata resa luminosa. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a molteplici ambienti e installazioni.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

2 W

flusso luminoso effettivo

140 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

19 mm

adatto a postazione di lavoro con schermo

con corpo luminoso

adatto per applicazione

colore della luce

bianco

tensione nominale

24 V

classe di protezione

III

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

angolo di irraggiamento

diffuso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

diametro esterno

50 mm

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

regolabilità

non regolabile

tipo di tensione

DC

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

AGO TOP LED 3K 2 W NERO