›

AGO TOP LED 3K 2 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1260083
Cod. Produttore LL1260083
Cod. EAN 8012680109296

Informazioni principali

Ago Top LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AGO TOP LED 3K 2 W GRIGIO è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da una potenza di 2 watt e una temperatura colore di 3000 kelvin, che garantisce una luce calda e accogliente. Il design compatto e il colore grigio ne permettono un facile inserimento in diversi contesti elettrici e ambienti, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Questa lampada LED è ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale e moderna, con un basso consumo energetico e prestazioni affidabili.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

vetro strutturato

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

tipo di tensione

DC

regolabilità

non regolabile

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

diametro esterno

50 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto a postazione di lavoro con schermo

flusso luminoso effettivo

140 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

19 mm

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

24 V

classe di protezione

III

con corpo luminoso

adatto per applicazione

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

prodotto Sustainable

Si

AGO TOP LED 3K 2 W GRIGIO