›

AGO TOP AS. LED 3K 2 W NERO

Cod. Rexel AILMLL1260133
Cod. Produttore LL1260133
Cod. EAN 8012680109449

Informazioni principali

Ago Top As. LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AGO TOP AS è un apparecchio LED da 2 watt con una temperatura colore di 3000 kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Il design compatto e il colore nero lo rendono ideale per installazioni moderne e discrete nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Questo dispositivo è pensato per offrire efficienza energetica e lunga durata, assicurando prestazioni affidabili e un consumo ridotto. Perfetto per chi cerca una soluzione luminosa di qualità con un'estetica sobria e funzionale.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

tipo di tensione

DC

colore della scatola

nero

regolabilità

non regolabile

flusso luminoso effettivo

120 lm

uscita della luce

indiretto

diametro esterno

50 mm

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

vetro strutturato

resistenza agli urti

IK07

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

corpo luminoso

LED non sostituibile

angolo di irraggiamento

diffuso

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

24 V

classe di protezione

III

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

19 mm

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

AGO TOP AS. LED 3K 2 W NERO