›

AGO TOP AS. LED 3K 2 W MARRONE

Cod. Rexel AILMLL1260153
Cod. Produttore LL1260153
Cod. EAN 8012680109500

Informazioni principali

Ago Top As. LED 3K Marrone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso a LED da 2 watt con luce calda a 3000 kelvin, caratterizzato da un design compatto e colore marrone. Questo componente elettrico è ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La tonalità calda del LED assicura una visibilità ottimale e un’atmosfera accogliente, perfetta per applicazioni sia industriali che residenziali. Realizzato con materiali di qualità, offre affidabilità e facilità di installazione in diversi contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

regolabilità

non regolabile

tipo di tensione

DC

temperatura ambiente

25 °C

diametro esterno

50 mm

uscita della luce

indiretto

flusso luminoso effettivo

120 lm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

materiale della copertura

vetro strutturato

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tensione nominale

24 V

adatto per applicazione

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

adatto a postazione di lavoro con schermo

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

19 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

prestazioni del sistema

2 W

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

AGO TOP AS. LED 3K 2 W MARRONE