›

AGO TOP AS. LED 3K 2 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1260123
Cod. Produttore LL1260123
Cod. EAN 8012680109418

Informazioni principali

Ago Top As. LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AGO TOP AS. LED 3K 2 W GRIGIO è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un design compatto e funzionale. Dotato di un LED con temperatura colore 3000 Kelvin, offre una luce calda e accogliente ideale per ambienti interni. Con una potenza di 2 watt, garantisce un'efficienza energetica elevata e un consumo ridotto. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo dispositivo è progettato per assicurare durata e affidabilità, rappresentando una scelta efficace per chi cerca un sistema di illuminazione a LED performante e di qualità.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

vetro strutturato

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

tipo di tensione

DC

regolabilità

non regolabile

flusso luminoso effettivo

120 lm

uscita della luce

indiretto

diametro esterno

50 mm

temperatura ambiente

25 °C

adatto a postazione di lavoro con schermo

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

19 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

prestazioni del sistema

2 W

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

diffuso

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tensione nominale

24 V

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della scatola

grigio

adatto per applicazione

con corpo luminoso

AGO TOP AS. LED 3K 2 W GRIGIO