›

AGO Q WALL PW LED 3K 10W NERO

Cod. Rexel AILMLL12681BM3
Cod. Produttore LL12681BM3
Cod. EAN 8012680688098

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Nero
  • Tipo luce: LED
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Minimalista
  • Serie: AGO Q WALL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a parete LED con luce calda 3000K, potenza di 10 watt e finitura nera. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e moderna, è ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e dal design minimalista. La tecnologia LED garantisce risparmio energetico e lunga durata, mentre il colore nero conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi stili di arredamento.
AGO Q WALL PW LED 3K 10W NERO