›

AGO Q PL WALL LED 3K 20W GRIGIO H

Cod. Rexel AILMLL12682HGM3
Cod. Produttore LL12682HGM3
Cod. EAN 8012680702930

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: Calda
  • Colore: Grigio
  • Installazione: Parete
  • Tecnologia: LED
  • Uso: Interni
  • Serie: AGO Q PL WALL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a parete LED da 20 watt con temperatura colore 3000K che offre una luce calda e avvolgente. Il design moderno in colore grigio si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Ideale per ambienti interni, questa lampada unisce funzionalità e stile grazie alla tecnologia LED a basso consumo energetico.
AGO Q PL WALL LED 3K 20W GRIGIO H