›

AGO GAR. PW LED 24V 3K 10W MARRONE

Cod. Rexel AILMLT126103S3
Cod. Produttore LT126103S3
Cod. EAN 8012680184064

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Marrone
  • Tipo: LED
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: AILMLT126103S3
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Agogarantito LED a 24V con potenza di 10W e temperatura colore 3000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Il colore marrone conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi ambienti tecnici. Questo prodotto è progettato per garantire durata e prestazioni costanti, rendendolo una scelta eccellente per installazioni elettriche che necessitano di componenti di alta qualità.
AGO GAR. PW LED 24V 3K 10W MARRONE