›

AGO GAR. LED 4K 6W VERDE

Cod. Rexel AILMLL126002LN
Cod. Produttore LL126002LN
Cod. EAN 8012680108770

Informazioni principali

Ago Gar. LED 4K Verde

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED verde da 6 watt offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale luminoso chiaro e distintivo. Progettata per garantire un basso consumo energetico, questa lampada assicura prestazioni elevate e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. La sua tonalità verde si adatta perfettamente a diversi contesti di segnalazione e controllo, rendendola un componente affidabile e versatile per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

700 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

diametro

50 mm

tipo di lampada

picchetto di terra

resistenza agli urti

IK07

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

larghezza

60 mm

profondità

72 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

verde

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

345 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

I

AGO GAR. LED 4K 6W VERDE