› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

AGO GAR. LED 4K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126001LN
Cod. Produttore LL126001LN
Cod. EAN 8012680108763

Informazioni principali

Ago Gar. LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il faretto da giardino AGO GARDEN Led Lombardo Nero offre un'illuminazione efficace e di design elegante, ideale per ambienti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle intemperie grazie al suo grado di protezione IP elevato. La tecnologia Led garantisce un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico, mentre il colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto. La forma del corpo e della lente contribuiscono a una distribuzione uniforme della luce, valorizzando gli spazi esterni con un'illuminazione mirata e piacevole. La facilità di installazione e l'affidabilità nel tempo rendono questo faretto una soluzione perfetta per illuminare giardini, vialetti e zone di relax all'aperto. La compatibilità con sistemi di controllo e la possibilità di regolazione del flusso luminoso offrono versatilità e personalizzazione dell'ambiente. Un prodotto che combina funzionalità, estetica e durabilità, perfetto per valorizzare ogni spazio esterno con un'illuminazione di qualità.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

700 lm

colore della scatola

nero

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

picchetto di terra

diametro

50 mm

temperatura del colore

4000 K

profondità

72 mm

larghezza

60 mm

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

altezza

345 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

prodotto Sustainable

Si

AGO GAR. LED 4K 6W NERO