› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

AGO GAR. LED 4K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126001MN
Cod. Produttore LL126001MN
Cod. EAN 8012680108718

Informazioni principali

Ago Gar. LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AGO GARDEN LED 4K NERO rappresenta una soluzione di illuminazione esterna di alta qualità, progettata per offrire prestazioni luminose eccellenti in ambienti di giardino e spazi aperti. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, il suo design nero elegante si integra perfettamente con qualsiasi arredo esterno. Dotato di tecnologia LED 4K, garantisce immagini nitide e dettagliate, migliorando l'estetica e la funzionalità degli spazi esterni. La struttura robusta assicura un grado di protezione IP elevato, rendendolo resistente a polvere e acqua, ideale per l'uso in condizioni atmosferiche variabili. La lente di forma specifica e il colore nero contribuiscono a una distribuzione uniforme della luce, ottimizzando l'efficienza energetica e riducendo i consumi. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati permette di personalizzare l'illuminazione in modo semplice e intuitivo. Questo apparecchio è la scelta ideale per chi desidera un'illuminazione esterna di design, affidabile e ad alte prestazioni.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

345 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

60 mm

profondità

72 mm

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

700 lm

colore della scatola

nero

diametro

50 mm

tipo di lampada

picchetto di terra

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

temperatura del colore

4000 K

prodotto Sustainable

Si

AGO GAR. LED 4K 6W NERO