›

AGO GAR. LED 4K 6W MARRONE

Cod. Rexel AILMLL126003LN
Cod. Produttore LL126003LN
Cod. EAN 8012680108886

Informazioni principali

Ago Gar. LED 4K Marrone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'AGO GAR LED 4K 6W marrone è una lampadina a LED caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e una luce calda e naturale con temperatura colore 4000K. Con una potenza di 6 watt, garantisce un'illuminazione brillante e duratura, ideale per ambienti domestici e professionali. Il design compatto e il colore marrone la rendono adatta a diverse soluzioni di illuminazione, offrendo un'ottima resa cromatica e un consumo ridotto rispetto alle lampadine tradizionali. Questo prodotto rappresenta una scelta sostenibile e moderna per chi cerca prestazioni affidabili e risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

700 lm

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

picchetto di terra

diametro

50 mm

colore della scatola

marrone

altezza

345 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

profondità

72 mm

larghezza

60 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

AGO GAR. LED 4K 6W MARRONE