›

AGO GAR. LED 4K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL126000LN
Cod. Produttore LL126000LN
Cod. EAN 8012680108701

Informazioni principali

Ago Gar. LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un ago garantito LED da 6 watt con una resa luminosa di alta qualità 4K, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a molteplici applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica. Questo dispositivo è ideale per chi cerca una soluzione efficiente e duratura, grazie al basso consumo energetico e alla tecnologia LED avanzata che assicura una luce brillante e uniforme. La sua affidabilità e il design curato lo rendono perfetto per installazioni sia residenziali che commerciali.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

altezza

345 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

profondità

72 mm

larghezza

60 mm

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

flusso luminoso effettivo

700 lm

diametro

50 mm

tipo di lampada

picchetto di terra

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

4000 K

AGO GAR. LED 4K 6W GRIGIO