›

AGO GAR. LED 3K 6W VERDE

Cod. Rexel AILMLL126002L3
Cod. Produttore LL126002L3
Cod. EAN 8012680108787

Informazioni principali

Ago Gar. LED 3K Verde

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso a LED verde con potenza di 6 watt e temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazione visiva affidabile e a basso consumo energetico. Progettato per garantire lunga durata e alta efficienza, questo dispositivo è perfetto per ambienti industriali e civili dove è necessaria una luce verde intensa e stabile. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi quadri elettrici e pannelli di controllo.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

3000 K

diametro

50 mm

tipo di lampada

picchetto di terra

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

flusso luminoso effettivo

700 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

larghezza

60 mm

profondità

72 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

verde

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

345 mm

tipo di tensione

AC

AGO GAR. LED 3K 6W VERDE