› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

AGO GAR. LED 3K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126001M3
Cod. Produttore LL126001M3
Cod. EAN 8012680108725

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Potenza: 6W
  • Luce: LED 3K (calda)
  • Grado protezione: IP adeguato
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: AGO GAR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AGO GAR LED 3K NERO rappresenta una soluzione di illuminazione professionale caratterizzata da un design compatto e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta di colore nero che garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La tecnologia LED a luce calda da 3K assicura una resa cromatica elevata, offrendo un'illuminazione uniforme e piacevole, ideale per ambienti industriali e commerciali. La forma della lampada è studiata per favorire un'installazione semplice e sicura, con grado di protezione IP adeguato per l'uso in condizioni di elevata esposizione a polvere e umidità. La superficie del corpo e delle parti di fissaggio è trattata per resistere all'usura e alle intemperie, mantenendo un aspetto estetico e funzionale nel tempo. Questo apparecchio si distingue per la sua efficienza energetica, grazie alla tecnologia LED che riduce i consumi e prolungare la vita utile rispetto alle tradizionali soluzioni di illuminazione. La compatibilità con sistemi di alimentazione di tipo standard e la possibilità di integrazione in impianti di illuminazione esistenti rendono questo prodotto una scelta ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e alte performance.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK07

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

tipo di lampada

picchetto di terra

diametro

50 mm

temperatura del colore

3000 K

colore della scatola

nero

flusso luminoso effettivo

700 lm

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

larghezza

60 mm

profondità

72 mm

classe di protezione

I

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

345 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

prodotto Sustainable

Si

AGO GAR. LED 3K 6W NERO