›

AGO GAR. LED 3K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL126001D3
Cod. Produttore LL126001D3
Cod. EAN 8012680108572

Informazioni principali

Ago Gar. LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Aggiornamento LED da 6 watt con luce calda a 3000 Kelvin, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo nero conferisce un aspetto moderno e versatile, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Questo apparecchio LED offre un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi elettrici senza compromettere la qualità della luce. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni di illuminazione interna.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

classe di protezione

I

profondità

72 mm

larghezza

60 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

altezza

345 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

nero

temperatura del colore

3000 K

diametro

50 mm

tipo di lampada

picchetto di terra

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK07

flusso luminoso effettivo

700 lm

prodotto Sustainable

Si

AGO GAR. LED 3K 6W NERO