›

AGO GAR. LED 3K 6W MARRONE

Cod. Rexel AILMLL126003M3
Cod. Produttore LL126003M3
Cod. EAN 8012680108848

Informazioni principali

Ago Gar. LED 3K Marrone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con potenza di 6 watt e temperatura colore 3000K, ideale per un’illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e il colore marrone la rendono adatta a diversi ambienti, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questo prodotto è pensato per chi cerca una soluzione luminosa affidabile e di qualità nel settore dell’illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

diametro

50 mm

tipo di lampada

picchetto di terra

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK07

flusso luminoso effettivo

700 lm

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

60 mm

profondità

72 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

345 mm

prodotto Sustainable

Si

AGO GAR. LED 3K 6W MARRONE