›

AGO GAR. LED 3K 6W MARRONE

Cod. Rexel AILMLL126003D3
Cod. Produttore LL126003D3
Cod. EAN 8012680108633

Informazioni principali

Ago Gar. LED 3K Marrone

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED con potenza di 6 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, caratterizzata da una luce calda ideale per creare ambienti accoglienti. Il colore marrone del corpo conferisce un aspetto elegante e si adatta facilmente a diversi stili di arredamento. Questo prodotto garantisce efficienza energetica e lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per l'illuminazione di interni.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

345 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

larghezza

60 mm

profondità

72 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

colore della scatola

marrone

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

700 lm

resistenza agli urti

IK07

diametro

50 mm

tipo di lampada

picchetto di terra

AGO GAR. LED 3K 6W MARRONE