›

AGO GAR. LED 3K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL126000D3
Cod. Produttore LL126000D3
Cod. EAN 8012680108541

Informazioni principali

Ago Gar. LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Aggiornamento LED da 6 watt con luce calda a 3000 Kelvin, ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale. Il design compatto e il colore grigio conferiscono un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, con un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio energetico significativo. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e di alta qualità, migliorando il comfort visivo e l'atmosfera degli spazi illuminati.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

profondità

72 mm

larghezza

60 mm

classe di protezione

I

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

345 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK07

corrente nominale

220 mA

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

picchetto di terra

diametro

50 mm

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

700 lm

AGO GAR. LED 3K 6W GRIGIO