Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL126001L2
Cod. Produttore
LL126001L2
Cod. EAN
8012680108749

Informazioni di prodotto

Ago Gar. LED 2.7K Nero
Descrizione del produttore: Ago garantito LED 2.7K 6W di colore nero, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto elettrico combina tecnologia LED avanzata con un design compatto, garantendo un consumo energetico ridotto e una luce calda e uniforme. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e affidabile, si distingue per la qualità dei materiali e la facilità di installazione. La potenza di 6 watt assicura un'illuminazione brillante senza sprechi, mentre la tonalità di 2700 Kelvin crea un ambiente accogliente.

altezza

345 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

classe di protezione

I

profondità

72 mm

larghezza

60 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di lampada

picchetto di terra

diametro

50 mm

corrente nominale

220 mA

temperatura del colore

2700 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

nero

flusso luminoso effettivo

700 lm

resistenza agli urti

IK07