›

AGO APPLIQUE UUD LED 2.7K 10W NERO

Cod. Rexel AILMLL126205S2
Cod. Produttore LL126205S2
Cod. EAN 8012680173143

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Colore: Nero
  • Tipo: Applique LED
  • Uso: Interno
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Design: Moderno
  • Serie: AGO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Applique a LED con temperatura colore di 2700K e potenza di 10W, caratterizzata da un design moderno e finitura nera. Ideale per l’illuminazione d’ambiente, offre un'illuminazione calda e confortevole con un consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED. Adatta per installazioni interne, combina efficienza e stile in un prodotto versatile e funzionale.
AGO APPLIQUE UUD LED 2.7K 10W NERO