›

Aggiornatore LED da parete 20W luce calda 3000K design marrone per interni

Cod. Rexel AILMLL12662ML3
Cod. Produttore LL12662ML3
Cod. EAN 8012680411528

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Colore: Marrone
  • Tipo: Aggiornatore LED da parete
  • Uso: Interni
  • Consumo: Energia contenuta
  • Installazione: Semplice
  • Serie: AILMLL12662ML3

Descrizione del prodotto

Lampada a parete LED da 20 watt con luce calda a 3000 kelvin, caratterizzata da un design moderno e finitura marrone che si integra facilmente in diversi ambienti. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per valorizzare spazi interni con un tocco di eleganza e comfort visivo. La tecnologia LED garantisce risparmio energetico e lunga durata, rendendo questa lampada una soluzione affidabile per l'illuminazione domestica e professionale. Descrizione del produttore: Aggiornatore LED da parete con potenza di 20 watt e temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per illuminazione calda e accogliente. Il design in colore marrone si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un'illuminazione efficiente e di lunga durata. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca una soluzione luminosa moderna e funzionale per interni, con un consumo energetico contenuto e un'installazione semplice.
Aggiornatore LED da parete 20W luce calda 3000K design marrone per interni