Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /
Informazioni di prodotto
numero di uscite
2
numero di ingressi
1
esecuzione
amplificatore a banda larga
regolatore di livello
alimentatore
incassato
amplificazione B IV/V
20 dB
amplificazione B III
15 dB
amplificazione B I
10 dB
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te