Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR23204
Cod. Produttore
0000023204
Cod. EAN
8010300232041

Informazioni di prodotto

AFD-ACU 150-10
Tubo flessibile isolato con materiale in lana di vetro e rivestimento esterno in laminato di alluminio, dotato di spirale esterna per garantire flessibilità e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono isolamento termico e protezione meccanica, assicura prestazioni elevate in impianti elettrici e di ventilazione. La combinazione di materiali offre un eccellente isolamento termico e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Canale flessibile isolato acustico

materiale isolante

Lana di vetro

spessore dell'isolamento

2 mm

Diametro nominale interno

150 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Materiale esterno del tubo flessibile

Laminato di alluminio

diametro interno

152 mm

Tubo esterno con spirale

Spessore della parete del tubo interno

1 MICROMETER

Produttore

Canale flessibile isolato acustico AFD-ACU 150-10 aspirazione residenziale