Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000023203
Cod. Produttore
0000023203
Cod. EAN
8010300232034

Informazioni di prodotto

AFD-ACU 125-10
Tubo flessibile isolante rivestito in laminato di alluminio con anima interna in lana di vetro, progettato per garantire un'elevata resistenza termica e protezione dagli agenti esterni. La struttura con spirale esterna assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni in impianti elettrici e di climatizzazione che richiedono isolamento termico e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Canale flessibile isolato acustico

materiale isolante

Lana di vetro

spessore dell'isolamento

2 mm

Diametro nominale interno

125 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Materiale esterno del tubo flessibile

Laminato di alluminio

diametro interno

127 mm

Tubo esterno con spirale

Spessore della parete del tubo interno

1 MICROMETER

Produttore

Canale flessibile isolato acustico AFD-ACU 125-10 aspirazione ventilazione residenziale