Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22788
Cod. Produttore
0000022788
Cod. EAN
8010300227887

Informazioni di prodotto

AF 250 (FILTRO ARIA)
Filtro aria AF 250 con classe di filtrazione G4, realizzato con materiale sintetico e struttura in acciaio inossidabile per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotato di piastra di protezione integrata, è progettato per migliorare la qualità dell'aria negli impianti di ventilazione, assicurando un'efficace rimozione delle particelle e una lunga durata del filtro stesso. La combinazione di materiali di alta qualità e la costruzione robusta lo rendono ideale per applicazioni elettriche e industriali. Descrizione del produttore: Scatola filtro G4.

larghezza

355 mm

altezza

320 mm

profondità

352 mm

classe del filtro

G4

materiale

Sintetico

Filtro inquadratura

Acciaio inossidabile

Piastra di protezione

Efficienza secondo EN 779

91 %

Portata nominale

0 ... 1450 METROC_ORA

Produttore

Filtro aria AF 250 G4 per aspirazione domestica