Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP6117406
Cod. Produttore
6117406
Cod. EAN
4012196117499

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coperchio cieco 1 modulo
  • Larghezza: 1 modulo
  • Serie: Modul 45® Cover
  • Funzione: Chiusura spazi vuoti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio cieco per la chiusura degli spazi vuoti larghezza 1 modulo

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra otturatrice

altezza

45 mm

profondità

9 mm

impiego

Pannello

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

Modul 45 / Cover

Produttore

ADP-B RW1 FALSO POLO COPERCHIO CIEC