Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6117414
Cod. Produttore
6117414
Cod. EAN
4012196117550

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coperchio cieco
  • Larghezza: 1/2 modulo
  • Modulo: 12 moduli
  • Serie: Modul 45® Cover
  • Funzione: Chiusura spazi vuoti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio cieco per la chiusura degli spazi vuoti larghezza 1/2 modulo

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Piastra otturatrice

altezza

45 mm

profondità

9 mm

impiego

Pannello

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9010

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

Serie

Modul 45 / Cover

Produttore

ADP-B RW0.5 COPERCHIO CHIUSO 1/2 MO