Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/802
Cod. Produttore
1158/802
Cod. EAN
8021156048489

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi Steel
  • Tipo: Adattatore
  • Applicazione: Scatola incasso
  • Numero moduli: 2
  • Modello compatibile: 1155/62
  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: Standard 2 moduli
  • Uso: Installazione incasso

Certificazioni e Dichiarazioni

Adattatore per scatole da incasso K-Steel, progettato per facilitare il montaggio e l'integrazione di moduli elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità Made in Italy, garantisce robustezza e durata nel tempo. L'adattatore si fissa facilmente alla scatola incasso tramite quattro viti, assicurando una stabile base di supporto per il telaio portamoduli. Il design consente un'installazione semplice e sicura, permettendo di montare il telaio portamoduli e la cornice in modo preciso e ordinato. Ideale per sistemi elettrici che richiedono modularità e affidabilità nell'installazione a incasso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Adattatore per scatola incasso, Sinthesi Steel, 2 moduli

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Adattatore scatola incasso Sinthesi Steel 2 moduli